Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301803161
Cod. Produttore
301803161
Cod. EAN
6942160496597

Informazioni di prodotto

Switch 24 porte Gigabit unmanaged SFP uplink
Descrizione del produttore: Il DS-3E0524TF è uno switch gigabit non gestito con 24 porte, progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti di rete ad alta densità. Con 12 porte RJ45 a 1000 Mbps, offre una connettività affidabile e veloce, ideale per reti aziendali e applicazioni che richiedono un elevato throughput. Questo dispositivo è caratterizzato da una costruzione robusta, che assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua facilità di installazione lo rende la scelta perfetta per chi cerca una soluzione di rete efficiente senza complicazioni. Grazie alla sua capacità di supportare un gran numero di dispositivi, il DS-3E0524TF è la soluzione ideale per ottimizzare la tua rete e garantirne la stabilità.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

220,8 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

12

max. potenza assorbita

40 W

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

12

Layer 2

Produttore

L2, UNMANAGED, 12 GIGABIT RJ45 POR