Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301803157
Cod. Produttore
301803157
Cod. EAN
6942160495774

Informazioni di prodotto

Switch PoE 26 porte 10/100 + 2 SFP Extended Mode
Descrizione del produttore: Il prodotto HIK301803157 è un dispositivo di rete altamente performante, progettato per ottimizzare le connessioni Ethernet. Dotato di 24 porte RJ45 a 10/100 Mbps, questo switch garantisce una gestione efficiente della rete, ideale per ambienti aziendali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo un componente fondamentale per qualsiasi infrastruttura di rete. La compatibilità con gli standard di rete più diffusi permette di integrarlo facilmente in sistemi esistenti, migliorando così la connettività. Questo switch è perfetto per chi cerca una soluzione solida e performante per gestire il traffico dati in modo efficace. Con un design che facilita l'installazione e l'uso, rappresenta una scelta intelligente per professionisti e aziende che desiderano potenziare la propria rete.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

220,8 mm

max. potenza assorbita

400 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

24

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

24

potenza massima PoE

370 W

Produttore

L2, SMART MANAGED, 24 10/100M RJ45