Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19338
Cod. Produttore
19338
Cod. EAN
8002219744654

Informazioni di prodotto

LLARG DWRC AT OPT 24W SA LTO
Il LLARG DWRC CT 24W SA LF è un dispositivo elettrico progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Con una potenza di 24W, questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. La sua costruzione robusta garantisce una lunga vita utile, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari ambienti. La tecnologia all'avanguardia utilizzata nella sua realizzazione assicura una distribuzione uniforme della luce, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e funzionale. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere l'efficienza energetica. Con il LLARG DWRC CT 24W SA LF, ogni spazio può beneficiare di un'illuminazione ottimale, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

220 lm

fattore di potenza

0.55

altezza/profondità

28 mm

diametro esterno

120 mm

Produttore

L.LARG DWRC AT 24W SA 1LTO