› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio

L-ALU 200x60 WE Terminale per canale ALU-B BIANCO EVEREST

Cod. Rexel BOB06440
Cod. Produttore B06440
Cod. EAN 8015892612387

Informazioni principali

Terminale per canale ALU-B bianco Everest L-ALU 200x60 WE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio della linea ALUB di dimensioni b200 x h60 mm. Realizzato in ABS verniciato color alluminio bianco Everest RAL 9010, non propaga la fiamma. Soluzione ideale per installazioni a battiscopa e parete, garantisce un’installazione sicura e ordinata.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

200 mm

profondità

60 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

L-ALU 200x60 WE Terminale per canale ALU-B BIANCO EVEREST