› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio

L-ALU 200x60 AO Terminale per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

Cod. Rexel BOB06439
Cod. Produttore B06439
Cod. EAN 8015892612356

Informazioni principali

L-ALU 200x60 AO TERMINALE ALLUMINIO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale per canale ALU-B alluminio opaco L-ALU 200x60 AO

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

200 mm

profondità

60 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

L-ALU 200x60 AO Terminale per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO