Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Alluminio
larghezza
120 mm
profondità
40 mm
Protezione della superficie
Verniciatura a liquido
qualità del materiale
Altro
materiale
Plastica
resistenza agli urti
IK07
grado di protezione (IP)
IP40
temperatura di impiego
-5 ... 60 °C
Serie
ALU B
Disponibilità:
Prodotto non rendibile