Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F260080
Cod. Produttore
260080
Cod. EAN
8015466130019

Informazioni di prodotto

Applique LED DALI con design raffinato, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alle dimensioni compatte (353x25 mm)
  • Compatibilità con tecnologia DALI per un controllo digitale efficiente
  • Tre uscite ausiliarie (3AO) per maggiore flessibilità applicativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e personalizzabile
  • Design elegante adatto a uffici e spazi commerciali
Lampada LED rettangolare con dimensioni di 353x25 mm, progettata per l’installazione in ambienti professionali. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione, garantisce un’efficienza energetica elevata e una gestione personalizzata della luce. Il modello include tre uscite ausiliarie (3AO) per una maggiore versatilità applicativa. Le dimensioni complessive di 596x596 mm la rendono adatta a soluzioni di illuminazione a soffitto integrate, offrendo un’illuminazione uniforme e di alta qualità ideale per uffici, negozi e spazi commerciali. Descrizione del produttore: Applique L 353x25W LED DALI 3AO 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

82 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9740 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED DALI 353x25 mm 3 uscite ausiliarie 3AO per uffici e spazi commerciali