Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23972
Cod. Produttore
23972
Cod. EAN
8015466158655

Informazioni di prodotto

Le plafoniere stagne a LED offrono soluzioni efficienti per ambienti industriali e terziari, garantendo protezione e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Grado di protezione IP65 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa con consumi ridotti (25W)
  • Risparmio energetico significativo
  • Adatta a magazzini, garage, cantine e cantieri
L 340 25W/840 LGS IP65V 596X596Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: L 340 25W/840 LGS IP65V 596X596Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Produttore

L 340 25W/840 LGS IP65V 596X596