Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6355242
Cod. Produttore
6355242
Cod. EAN
4012196194957

Informazioni di prodotto

Angolare di fissaggio con vite esagonale, h = 20 mm 60x50 Acciaio zincato a caldo per immersione zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolare di fissaggio con vite a testa esagonale tipo KWS per il fissaggio diretto della struttura alla flangia del supporto in acciaio.

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

12

carico di rottura

5700 N

adatto per spessore flangia

17 ... 17 mm

Produttore

KWS 20 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO CON