› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

KTPF/70/1 KIT ESECUZ. TEGOLO

DKC
Cod. Rexel DKC095540811
Cod. Produttore 095540811
Cod. EAN 8054684017665

Informazioni principali

  • Materiale: Pa6-R rinforzato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Grado protezione: IP44 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262
  • Compatibilità: Raccordi max 32 mm
  • Classe cablaggio: II CEI 64-8
  • Applicazione: Adattamento palo/tegolo
  • Serie: KTPF/70/1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fondello e soletta di adattamento al palo realizzati in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro (Pa6-R) colore grigio RAL 7035. Fondello inferiore chiuso adatto, previa foratura, all’applicazione fino a due raccordi blocca tubi diametro max 32 mm. Fondello predisposto per attacco a tegolo, per passaggio cavi. La soletta può essere utilizzata nel caso di sostituzione di vecchie cassette in alluminio di pari grandezze, poiché i fissaggi esistenti sul palo coincidono. Possibilità di eseguire cablaggi in Classe II CEI 64-8. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni con tegolo: esecuzioni realizzabili mediante abbinamento della cassetta SCF1/CN con il relativo Kit per esecuzione con tegolo KTPF/70/1.

Caratteristiche tecniche

larghezza

122 mm

altezza

705 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,84 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di rialzo

materiale

Altro

Accessorio

KTPF/70/1 KIT ESECUZ. TEGOLO