Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATKTK-R-6
Cod. Produttore
KTK-R-6
Cod. EAN
5027590445702

Informazioni di prodotto

CLASS CC FAST ACTING FUSE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CLASS CC FAST ACTING FUSE

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

6 A

Serie

Bussmann Series