Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATKTK-25
Cod. Produttore
KTK-25
Cod. EAN
5027590063531

Informazioni di prodotto

LIMITRON FAST ACTING FUSE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LIMITRON FAST ACTING FUSE

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

25 A

Serie

Bussmann Series