Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6062280
Cod. Produttore
6062280
Cod. EAN
4012195694618

Informazioni di prodotto

Morsetto fissaggio passerella per fissaggio separatore Acciaio legato, INOX A2 1.4310 non trattato, ulteriore trattamento acciaio inossidabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto per il fissaggio senza viti di separatori in passerelle tipo RKSM.

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Adattatore

qualità del materiale

Acciaio inox 301 (1.4310)

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

KS KR VA4310 GIUNTO PER PASSERELLE