Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEQ 600 8
Cod. Produttore
EQ 600 8
Cod. EAN
7320500248928

Informazioni di prodotto

KPR3-100R PULSANTE DI RESET

Documentazione tecnica

Scopri il pulsante di reset ELEQ 600 8, un elemento essenziale per garantire il corretto funzionamento dei tuoi dispositivi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pulsante è progettato per resistere a condizioni di utilizzo intenso. Il suo design intuitivo permette un facile accesso e utilizzo, rendendolo ideale per applicazioni professionali e domestiche. Affidabilità e prestazioni superiori sono le caratteristiche distintive di questo prodotto, rendendolo un'ottima scelta per ogni esigenza elettrica.

colore del pulsante

rosso

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

KPR3-100R PULSANTE DI RESET