Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL121000N
Cod. Produttore
LL121000N
Cod. EAN
8012680081837

Informazioni di prodotto

Koi 110 LED 4K Bianco

Documentazione tecnica

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

altezza/profondità

110 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

colore della scatola

bianco

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

larghezza

32 mm

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

6 W

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della superficie

opaco

temperatura ambiente

25 °C

Produttore

KOI 110 LED 750LM 4K BIANCO