Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06127294
Cod. Produttore
06127294
Cod. EAN
8021944079282

Informazioni di prodotto

Apparecchio da soffitto versatile e robusto, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione elettrica con connettore rapido IP66 senza aprire il corpo illuminante
  • Materiali resistenti come alluminio pressofuso e acciaio inox per lunga durata
  • Fune metallica di sicurezza integrata per sospensione affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Sorgente LED modulare per elevata efficienza energetica e risparmio sui consumi
  • Diffusore e lenti in tecnopolimero stabilizzato per ottima trasmissione della luce
  • Versione dimmerabile 1-10 V per regolazione ottimale dell’illuminazione
Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Versione dimmerabile 1-10 V / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Gancio di sospensione M8 in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di una fune metallica di sicurezza che garantisce la sospensione dell\'apparecchio in caso di rottura del sistema di sospensione principale / Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l\'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio / L\'accessorio gancio doppio impedisce la rotazione accidentale dell\'apparecchio; è indicato per modelli con ottiche ellittiche quando è necessario orientarli Descrizione del produttore: Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Versione dimmerabile 1-10 V / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Gancio di sospensione M8 in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di una fune metallica di sicurezza che garantisce la sospensione dell\'apparecchio in caso di rottura del sistema di sospensione principale / Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l\'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio / L\'accessorio gancio doppio impedisce la rotazione accidentale dell\'apparecchio; è indicato per modelli con ottiche ellittiche quando è necessario orientarli

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

410 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

lunghezza

410 mm

altezza/profondità

81 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

135 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13590 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming 1-10 V

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

135 ... 135 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 35 °C

Produttore

KOA MINI ELL 16-40K-94 D1/10V