Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06242494
Cod. Produttore
06242494
Cod. EAN
8021944102010

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED versatile e performante, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Connessione rapida IP66 senza aprire il corpo illuminante
  • Ganci di sospensione e viteria in acciaio inox per montaggio stabile
  • Adatto a parete, soffitto e palo con accessori dedicati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Corpo in alluminio pressofuso resistente e verniciato
  • Diffusore in vetro temperato per luce uniforme
  • Versione dimmerabile per risparmio energetico
Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Le versioni KOA LINE COB sono complete di riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato. / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Versione dimmerabile 1-10 V / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Ganci di sospensione in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Per consentire l\'utilizzo degli apparecchi nelle varie situazioni installative, parete, soffitto e palo, è disponibile una vasta gamma di accessori / Per poter garantire la resistenza alla spinta del vento, è consigliato utilizzare per l\'esterno i sistemi di installazione disponibili come accessori Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Le versioni KOA LINE COB sono complete di riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato. / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Versione dimmerabile 1-10 V / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Ganci di sospensione in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Per consentire l\'utilizzo degli apparecchi nelle varie situazioni installative, parete, soffitto e palo, è disponibile una vasta gamma di accessori / Per poter garantire la resistenza alla spinta del vento, è consigliato utilizzare per l\'esterno i sistemi di installazione disponibili come accessori

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

143 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

998 mm

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

166 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16283 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

130000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming 1-10 V

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

166 ... 166 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 45 °C

Produttore

KOA LINE COB/GL SW 176 40K-94 D1/10