Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06229094
Cod. Produttore
06229094
Cod. EAN
8021944095077

Informazioni di prodotto

KOA BASIC MAXI 336SMD-40K-94/246W offre un'illuminazione industriale efficiente e versatile.

Vantaggi per l'installatore:

  • Connessione rapida IP66 senza aprire il corpo illuminante
  • Materiali resistenti e duraturi come alluminio pressofuso e acciaio inox
  • Installazione sicura con fune metallica di sicurezza inclusa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla sorgente luminosa LED modulare
  • Adatta a interni ed esterni con protezione UV e guarnizione antinvecchiamento
  • Compatibile con ambienti industriali anche con oli e atmosfere aggressive
Sospensione industriale a LED per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Gancio di sospensione M8 in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di una fune metallica di sicurezza che garantisce la sospensione dell\'apparecchio in caso di rottura del sistema di sospensione principale / Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l\'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio / KOA BASIC è particolarmente indicato per la sostituzione delle tradizionali sospensioni industriali ad alogenuri metallici Descrizione del produttore: Sospensione industriale a LED per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Gancio di sospensione M8 in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di una fune metallica di sicurezza che garantisce la sospensione dell\'apparecchio in caso di rottura del sistema di sospensione principale / Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l\'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio / KOA BASIC è particolarmente indicato per la sostituzione delle tradizionali sospensioni industriali ad alogenuri metallici

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

520 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

520 mm

altezza/profondità

81 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

246 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

23388 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

246 ... 246 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 30 °C

Produttore

KOA BASIC MAXI 336SMD-40K-94/246W