Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6354-0019
Cod. Produttore
MTN6354-0019
Cod. EAN
3606489818746

Informazioni di prodotto

KNX High Bay Ril.Pres.Lumin.Superfic

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il rilevatore di presenza KNX MTN6354-0019 di Schneider Electric è di colore Bianco con sensore di rilevamento frontale e laterale. Il rilevatore di presenza può essere montato a soffitto o in superficie. Con una protezione della zona derivazione, il dispositivo migliora il livello di sicurezza. Il rilevatore di presenza è realizzato in plastica, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Dispone di una superficie non trattata. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.

accoppiamento bus incluso

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

angolo di rilevamento verticale

180 °

funzione teach per luminosità di intervento

durata di funzionamento min.

60 s

campo di rilevazione diametro sul pavimento

36 m

colore

Bianco

ritardo di disinserzione con apprendimento automatico

durata di funzionamento max.

255 min

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

qualità del materiale

materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

max. portata frontale

18 m

esecuzione

segnalatore di presenza

numero di canali

4

altezza di montaggio ottimale

12 m

sorveglianza del vano scale

luminosità di intervento regolabile

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

max. portata da un lato

18 m

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Sensore KNX High Bay (per grandi altezze) per il controllo della presenza e la regolazione costante della luminosità