Prodotti /

Cod. Rexel
CX0806644
Cod. Produttore
0806644
Cod. EAN
4017918138684

Informazioni di prodotto

Targhetta per cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, diametro cavi: 1 ... 63 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 19 mm, larghezza del campo di testo: 65 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

19 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

0,3 mm

materiale

Altro

diametro del cavo

1 ... 63 mm

diametro filo

1 ... 63 mm