Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM184798
Cod. Produttore
184798
Cod. EAN
4015081788347

Informazioni di prodotto

KLV-24UP-SF
Descrizione del produttore: Il prodotto KM184798 è un contenitore elettrico progettato per il montaggio su guida DIN, con una capacità di 12 moduli DIN distribuiti su 2 file. Presenta un tipo di copertura specifica e un coperchio eseguito con materiali resistenti, privo di serratura e senza porta trasparente. Questo contenitore garantisce una protezione efficace per componenti elettrici, offrendo una soluzione compatta e funzionale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e la manutenzione, assicurando affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

360 mm

altezza

465 mm

profondità

100 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

88 mm

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

esecuzione EMC

possibilità di applicazione

profondità interna

75 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

None