Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8271691146304
Cod. Produttore
8271691146304
Cod. EAN
4046075045863

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED versatile e performante, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Alloggiamento in PMMA trasparente per una facile manipolazione
  • Ottica in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea
  • Varianti DALI dimmerabili, compatibili con TouchDIM®
  • Completo di alimentatore elettronico integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Indice di resa cromatica superiore a 80 per una luce naturale
  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione diretta con leggera retroilluminazione per comfort visivo
  • Adatto sia per corrente alternata che continua

Certificazioni e Dichiarazioni

Apparecchio LED da parete e soffitto per interni, composta da: Alloggiamento in PMMA trasparente / Ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico / Idoneo per CA/CC Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni, composta da: Alloggiamento in PMMA trasparente / Ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico / Idoneo per CA/CC

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

274 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

altezza/profondità

69 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1290 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

92 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

13 ... 13 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Produttore

KL271 SMC 13 S/B 830 TR1 DALI OP