Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1100193
Cod. Produttore
LL1100193
Cod. EAN
8012680076253

Informazioni di prodotto

Kit5 Stile Post LED 3K Antrac.

profondità

82 mm

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

135 mm

max. potenza della lampada

6 W

flusso luminoso effettivo

170 lm

altezza

300 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

lampada a colonna

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

colore della scatola

nero

apparecchio di servizio

alimentatore standard

Produttore

KIT 05 STILE POST LED 3K 6W ANTRAC.