Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL113105N
Cod. Produttore
LL113105N
Cod. EAN
8012680060092

Informazioni di prodotto

Kit5 Line220 H500 LED 4K Grigio

Documentazione tecnica

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

altezza

520 mm

max. potenza della lampada

11 W

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

910 lm

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

220 mm

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

Produttore

KIT5 LINE220 H500 LED 1350LM 4K GRI

Ricevi 5 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui