Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL113012N
Cod. Produttore
LL113012N
Cod. EAN
8012680059768

Informazioni di prodotto

Kit3 LineDw H500 LED 4K Antrac.

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

diametro

60 mm

max. potenza della lampada

6.5 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

604 lm

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della scatola

plastica

temperatura del colore

4000 K

altezza

650 mm

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

antracite

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

Produttore

KIT 04 LINEDW H500 LED 4K 6W ANTRAC