Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1130122
Cod. Produttore
LL1130122
Cod. EAN
8012680059744

Informazioni di prodotto

Kit3 LineDw H500 LED 2.7K Antrac.

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

antracite

apparecchio di servizio

alimentatore standard

max. potenza della lampada

6.5 W

resistenza agli urti

IK08

diametro

60 mm

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

altezza

650 mm

materiale della scatola

plastica

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura del colore

2700 K

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

604 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

Produttore

KIT 04 LINEDW H500 LED 2.7K 6W ANTR