Descrizione del prodotto
Kit completo per l’installazione di profilo RS16 con lunghezza di 2 metri, completo di tappi e staffe di fissaggio. Progettato per l’alloggiamento di strisce LED, questo profilo garantisce una distribuzione uniforme della luce grazie alla sua forma studiata, con un'apertura di 12,5 mm per la sorgente luminosa. Le dimensioni compatte di 25 mm di larghezza e 16 mm di altezza lo rendono ideale per applicazioni di illuminazione lineare integrate in mobili, pareti o soffitti. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti di illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il profilo RS16 è ideale per le applicazioni con strisce o basette led a media densità led quali la 80 o 120led/mt oltre alla nuova gamma di strisce COB. La distanza di 15mm della striscia led dalla copertura permette infatti maggiore omogeneità di diffusione luminosa. Ideale per l’illuminazione di sotto pensili, librerie, mensole e librerie. Il profilo RS16 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 15w/mt. Tipo Installazione: incasso Il Kit è composto da : 2m profilo completo di copertura 2pz tappi di chisura forati 2pz tappi di chisura chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.