Descrizione del prodotto
Kit completo con profilo Duo-Line da 2 metri e accessori, progettato per l’installazione di sistemi di illuminazione a LED incassati. Il profilo in alluminio garantisce robustezza e dissipazione termica ottimale, mentre il design compatto con dimensioni di 30 mm di larghezza e 10 mm di altezza si integra perfettamente in spazi ridotti. Ideale per creare soluzioni di illuminazione lineare uniforme e moderna, adatta a contesti residenziali e commerciali. Gli accessori inclusi facilitano il montaggio e la personalizzazione dell’installazione, assicurando un risultato professionale e duraturo. Descrizione del produttore: Il profilo DUO-LINE è ideale per le applicazioni dove si richiedono altissimi valori di luminosità . È ideale per realizzare binari/ plafoniere con strisce o basette led ad alta densità led quali la 160 0 240led/mt in configurazione dual line, oltre alla gamma delle stripled COB. La distanza di 8mm della striscia led dalla copertura garantisce la diffusione luminosa ottimale al massimo dell’omogeneità con strisce led ad alta densità o della serie COB. Ideale per l’illuminazione a veletta di ambiente commerciali , per l’illuminazione di macchinari industriali o per la realizzazione di plafoniere ad alta resa luminosa. Il profilo DUO-LINE è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 34w/mt. Tipo Installazione: plafone/appoggio veletta. Il kit è composto dai seguenti elementi: 2m di profilo DUO-LINE completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.