›

KIT2M S20 BIANC+OPAL+TAPPI+STAFFE

Cod. Rexel EA191631700
Cod. Produttore 191631700
Cod. EAN 8029564664222

Informazioni principali

  • Serie: S20
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Bianca
  • Diffusore: Opale
  • Larghezza utile: 17 mm
  • Altezza: 11,5 mm
  • Accessori: Tappi e staffe

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit completo per profilo LED da 2 metri, caratterizzato da struttura in alluminio con finitura bianca e diffusore opale che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Include tappi di chiusura e staffe di fissaggio per un’installazione semplice e sicura. Il profilo ha una larghezza utile di illuminazione di 17 mm e un’altezza di 11,5 mm, ideale per soluzioni di illuminazione lineare integrate in ambienti interni. Progettato per offrire efficienza e un design pulito, si adatta perfettamente a spazi residenziali e commerciali.
KIT2M S20 BIANC+OPAL+TAPPI+STAFFE