Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1130023
Cod. Produttore
LL1130023
Cod. EAN
8012680059454

Informazioni di prodotto

Kit1 Line H500 LED 3K Nero

Documentazione tecnica

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di lampada

lampada a colonna

colore della scatola

nero

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

650 mm

tensione nominale

220 V

diametro

60 mm

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

apparecchio di servizio

alimentatore standard

max. potenza della lampada

6.5 W

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

604 lm

con corpo luminoso

temperatura del colore

3000 K

materiale della scatola

plastica

Produttore

KIT 01 LINE H500 LED 3K 6,5W NERO