Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHCX4423
Cod. Produttore
PHCX4423
Cod. EAN
8015646787989

Informazioni di prodotto

KIT XT4 4P FISSO+DIFF. INST.OR. L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PHCX4423 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

200 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

Kit XT4 4P fisso - Differenziale installaz. orizz. H=200mm L=600mm

€ 226,92 x 1 pz.
(pz.)