Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHCX4401
Cod. Produttore
PHCX4401
Cod. EAN
8015646787972

Informazioni di prodotto

KIT XT4 3-4P FISSO INST.ORIZ. L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PHCX4401 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

200 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

Kit XT4 3/4P fisso installaz. orizz. H=200mm L=600mm

€ 208,99 x 1 pz.
(pz.)