Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHDX3404
Cod. Produttore
PHDX3404
Cod. EAN
8015646823380

Informazioni di prodotto

KIT XT3 3-4P FISSO MOT.ORIZ.L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PHDX3404 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

198 mm

larghezza

798 mm

profondità

250 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT XT3 3-4P FISSO MOT.ORIZ.L 800MM