Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHCX3401
Cod. Produttore
PHCX3401
Cod. EAN
8015646787958

Informazioni di prodotto

KIT XT3 3-4P FISSO INST.ORIZ. L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PHCX3401 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

200 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

Kit XT3 3/4P fisso installaz. orizz. H=200mm L=600mm

€ 218,87 x 1 pz.
(pz.)