› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

KIT WIFI ATTUATORE IMPULSIVO+PULS.P

Cod. Rexel NV9303
Cod. Produttore 9303
Cod. EAN 8022489105320

Informazioni principali

  • Tipo: Attuatore impulsivo
  • Connettività: WiFi integrato
  • Protezione: Classe IP resistente
  • Materiali: Alta qualità
  • Comando: Pulsante incluso
  • Installazione: Compatta e versatile
  • Applicazione: Automazione elettrica
  • Serie: NV9303

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto NV9303 è un kit WiFi attuatore impulsivo con pulsante di comando, progettato per applicazioni di automazione e controllo elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. Il dispositivo è dotato di un sistema di collegamento elettrico sicuro e conforme agli standard di protezione IP, assicurando resistenza a polvere e acqua. La sua struttura robusta e compatta permette un'installazione semplice e versatile in diversi contesti industriali o civili. La funzionalità di impulsività e il pulsante di comando facilitano l'attivazione rapida e precisa degli impianti, migliorando l'efficienza operativa. Ideale per integrazione in sistemi di automazione grazie alla compatibilità con reti WiFi, offre un controllo affidabile e sicuro. La superficie del corpo e del pulsante sono progettate per resistere alle condizioni ambientali più impegnative, garantendo performance costanti. Questo attuatore impulsivo rappresenta una soluzione avanzata per la gestione intelligente degli impianti elettrici, assicurando funzionalità avanzate e facilità d'uso in ogni applicazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

KIT WIFI ATTUATORE IMPULSIVO+PULS.P