Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1PAK003LC
Cod. Produttore
1PAK003LC
Cod. EAN
8019108036561

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT COMP VIMAR LINEA 3 MODULI
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Configurazione: 3 moduli
  • Applicazione: Senza alogeni
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Durabilità: Elevata
  • Compatibilità: Vari sistemi collegamento
  • Serie: Vimar Linea
Kit compatto Vimar con 3 moduli, ideale per installazioni elettriche versatili e funzionali. Progettato per garantire affidabilità e facilità di montaggio, questo kit si adatta perfettamente a diverse esigenze di cablaggio e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. La sua struttura modulare consente una rapida integrazione negli impianti elettrici, offrendo soluzioni pratiche per ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Il kit di componenti Vimar è progettato per garantire una soluzione robusta e versatile per le installazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo kit offre un'ottima resistenza e durabilità, rendendolo ideale per l'uso in vari ambienti. La sua configurazione a tre moduli consente un'installazione semplice e rapida, perfetta per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Pensato per applicazioni senza alogeni, questo kit contribuisce a garantire la sicurezza in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici. La sua compatibilità con diversi sistemi di collegamento lo rende un accessorio indispensabile per professionisti e hobbisti. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo, rendendo questo kit una scelta affidabile per ogni installazione elettrica.

Tipologia

Altro

senza alogeni

materiale

Plastica

Produttore

Kit Vimar Linea 3 Moduli Plastica Alta Qualità Installazioni Elettriche Versatili