› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Kit videosorveglianza wireless 2 telecamere batteria PoE interno esterno casa negozio

Cod. Rexel HIK306500161
Cod. Produttore 306500161
Cod. EAN 6941545612096

Informazioni principali

  • Risoluzione video: 2K / 3 MP
  • Durata batteria: fino a 120 giorni
  • Visione notturna: colori e IR 15 m
  • Rilevazione movimento: Smart Human
  • Grado protezione: IP65
  • Compressione video: H.265 efficiente
  • Storage locale: microSD fino a 256 GB
  • Serie: HB3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di videosorveglianza wireless composto da due telecamere a batteria e un hub di connessione. Le telecamere offrono un sistema di trasmissione avanzato con tecnologia Power over Ethernet (PoE) per una connessione stabile e affidabile. Progettato per l’installazione versatile in ambienti interni ed esterni, garantisce una sorveglianza continua senza necessità di alimentazione cablata. Il design compatto e moderno si integra facilmente in qualsiasi contesto, assicurando immagini di alta qualità grazie a un sistema d’immagine performante. Ideale per la protezione di abitazioni e piccoli ambienti commerciali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

Wireless

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

110 ... 110 GRADO

Angolo di osservazione verticale

58 ... 58 GRADO

Kit videosorveglianza wireless 2 telecamere batteria PoE interno esterno casa negozio