› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Kit Videosorveglianza WiFi 4 Camere IP Dome 2MP 2.8mm

Cod. Rexel GGKIT301LS3W28K
Cod. Produttore KIT301LS3W28KG

Informazioni principali

  • Tipo: Kit 4 camere IP
  • Risoluzione: 2MP
  • Lente: 2.8mm
  • Tipologia camere: Dome
  • Connettività: WiFi
  • Canali: 4
  • Serie: GGKIT301LS3W28K
  • Incluso: Kit completo

Descrizione del prodotto

Kit WiFi composto da quattro telecamere IP Dome con risoluzione di 2 megapixel e lente da 2.8 mm, ideale per la videosorveglianza di ambienti interni ed esterni. Le telecamere offrono immagini nitide e dettagliate grazie alla qualità HD, garantendo un monitoraggio efficace e sicuro. La connettività WiFi facilita l’installazione senza necessità di cablaggi complessi, rendendo il sistema versatile e pratico. Progettato per un utilizzo professionale nel settore della sicurezza elettrica, questo kit combina tecnologia avanzata e facilità d’uso per una sorveglianza affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: This is a 1-Hard Disk 4-Channel DVR Kit (Including 4 PCS IR Bullet Analog Camera)

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

tipo di connettore

Altro

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

numero di videocamere

4

numero max. di ingressi video

4

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

Con lampada a infrarossi

Modello telecamera

Standard (fisso)

Grado di protezione (IP) camera

IP66

Collegamento della camera senza fili

Adatto per montaggio a soffitto

Kit Videosorveglianza WiFi 4 Camere IP Dome 2MP 2.8mm