Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK40607.01
Cod. Produttore
K40607.01
Cod. EAN
8013406294715

Informazioni di prodotto

Kit videocitofonico mono IP Tab 7S+41006

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit videocitofonico vivavoce a colori IP contenente: 1 targa serie Pixel 1 modulo da incasso 41131.01 grigio con 1 pulsante, 1 unità elettronica audio/video a colori 41006.1, 1 modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio 41105.01, 1 copriforo singolo Pixel grigio 41113.01, 1 scatola da incasso 9191 per targa serie Pixel, 1 videocitofono vivavoce Tab 7S IP da parete con display LCD a colori 7 in 40607 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, alimentazione PoE

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

tecnica di installazione

Network engineering

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Grigio

diagonale schermo

177,8 mm

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

70 INCH

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Produttore

Kit videocitofonico mono IP Tab 7S+41006