Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK7559G.01
Cod. Produttore
K7559G.01
Cod. EAN
8013406308504

Informazioni di prodotto

KIT videocitofonico mono 4,3in Tab+41005

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit videocitofonico a colori Due Fili Plus contenente: 1 supporto + cornice 1M Pixel grigio 41131.01 grigio con 1 pulsante, 1 unità elettronica audio/video teleloop grandangolo 41005, 1 Modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio 41105.01, 1 copriforo singolo Pixel grigio 41113.01, 1 scatola da incasso 1 modulo 9191 per targa serie Pixel, 1 videocitofono vivavoce Tab Free con display a colori 4,3in da parete 7559 bianco, 1 alimentatore 40110

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Grigio

diagonale schermo

109,2 mm

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

43 INCH

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Produttore

KIT VIDEOCITOFONICO MONO 4,3IN TAB+