Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53230
Cod. Produttore
OVA53230
Cod. EAN
3606482196698

Informazioni di prodotto

Kit vetrosignaI DX/SX Exiway Trend

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo dispositivo è un kit di segnalazione di sicurezza, con visibilità a 25 m Questi cartelli di uscita sono di forma reattangolare con una distanza di visibilità di 25m. Questo kit contiene una segnalazione bifaccia destra-sinistra Questo dispositivo consente il montaggio a incasso e in superficie. Le dimensioni sono (L) 230 mm x (A) 125 mm x (P) 0.25 mm. Pesa 420 gr. Il colore di questo dispositivo è verde. È costituito da polimetilmetacrilato (PMMA). Questo kit contiene un set di 2 lastre di pittogramma e un pannello di vetro. Design compatto ed essenziale, rispondente ai requisiti estetici e prestazionali. Una gamma aiuta a sviluppare per garantire i livelli di illuminazione conformi alle normative. Questo prodotto è conforme alla norma EN 1838.

esecuzione

lastra in vetro acrilico

su due lati

ampiezza di riconoscimento

25

spessore del materiale

2.5

larghezza

125

lunghezza

230

significato del pittogramma

uscita

Serie

Exiway_Trend

Produttore

Kit VetrosignaI Destra/Sinistra, Exiway Trend, 25m, Accessorio di Segnalazione

€ 36,04 x 1 pz.
(pz.)