Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF54M230M
Cod. Produttore
NSYCVF54M230MM2
Cod. EAN
3606480151415

Informazioni di prodotto

Kit Ventilatore 54m3/h IP33 Casys

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È in acciaio per la griglia di uscita e acciaio inox 304L per il filtro Ha un grado di protezione IP33 e un cavo di alimentazione per tensione di ingresso di 230 V 50/60 Hz La ventola ha una portata libera di 170 m3/h senza filtro o griglia e una portata totale di 54 m3/h a 50 Hz È dotato di due filtri anti-insetti e due feritoie metalliche È disponibile in grigio (RAL 7035) e ha una dimensione dell'apertura di 96 x 96 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti Cavo di alimentazione incluso. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP33.

numero di ventilatori

1

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

eseguito come ventilatore inseribile

con copertura protettiva

grado di protezione (IP)

IP33

numero RAL

7035

con filtro

tipo di montaggio

fissaggio a vite

tipo di tensione

AC

portata volumetrica a soffiaggio libero

54 m³/h

profondità

38 mm

larghezza

120 mm

colore

grigio

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

altezza

120 mm

ventilatore di circolazione

Serie

ClimaSys_CV

Produttore

Kit Ventilatore 54 m3/h