Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFSTK
Cod. Produttore
FSTK
Cod. EAN
0074983831395

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Kit vassoio giunzione fibra
  • Capacità: fino a 6 giunzioni
  • Compatibilità: FWME2 wall mount enclosure
  • Tipo giunzione: meccanica o fusione
  • Impilabile: fino a 2 livelli con FSTHS
  • Materiale: costruzione in metallo
  • Dimensioni: 444,5x308,2x43,9 mm
  • Serie: Opticom
Descrizione del produttore: The fiber splice tray kit is for up to six mechanical or fusion splices and stacks up to two high using FSTHS stacking holder. It is for use in the FWME2 wall mount enclosure.

Produttore

KIT VASSOIO DI GIUNZIONE FIBRA PER