Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGACTFMSPTKIT
Cod. Produttore
ACTFMSPTKIT
Cod. EAN
4892552922918

Informazioni di prodotto

Kit splice tray per giunzioni a fusione 1U (completo per massimo di 24 fibre)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il kit vassoio di giunzione per fusione 19-HD è fornito con un'unità vassoio e accessori di giunzione completi di una copertura del vassoio. Due supporti per la gestione delle curvature, due pettini portagiunti per giunti a fusione, 24 tubetti termorestringenti, un pressacavo PG17 con relativo supporto e due set di viti e dadi. Nel pannello in fibra 1U 19-HD è possibile impilare fino a tre vassoi.

adatto per numero di protezioni impiombatura

24

con supporto per impiombatura

adatto per numero di supporti di impiombatura

24

larghezza

92.4 mm

lunghezza

155.2 mm

altezza

10 mm

Serie

Actassi_for_AsiaPacific

Produttore

Kit splice tray per giunzioni a fusione 1U (completo per massimo di 24 fibre)