Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELKJUXN
Cod. Produttore
ELKJUXN

Informazioni di prodotto

  • Serie: SERIE70
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non indicata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Funzione: unione armadi
  • Materiale: non specificato
  • Certificazioni: non indicate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: permette di unire tra loro gli armadi

colore

Zinco

Tipologia

Kit di connessione, lato

numero RAL

9005

materiale

Acciaio

Produttore

KIT UNIONE ARMADI SERIE70