Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGKITLC90
Cod. Produttore
KITLC90

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT CON TEST E TOOL PER CABLAGGIO
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: GGKITLC90
  • Funzione: Tester DIAGLC90 incluso
Descrizione del produttore: Kit d'utensileria cablaggio e test RJ, comprensivo di un tester DIAGLC90 e l'utensileria di base, indispensable soprattutto per il raccordo di Connessione "senza strumenti".

Tipologia

Tester funzionamento LAN

adatto per

Twisted Pair

tipo di visualizzazione

LED

sonda inclusa

Produttore

Kit test e tool cablaggio Gigamedia