› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit terminazione autorestringente media tensione 24kV QT-III 3 fasi unipolari

3M
Cod. Rexel 3M7000092180
Cod. Produttore 7000092180

Informazioni principali

  • Serie: QTIII 93 EP620 1
  • Tensione nominale: 24 kV Umax
  • Gamma sezioni cavo: 95-240 mm²
  • Diametro isolamento: 20,5-38,9 mm
  • Installazione: senza calore o fiamma
  • Temperatura operativa: -20°C a +50°C
  • Protezione: resistenza ambientale migliorata
  • Normativa: CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4

Descrizione del prodotto

Le terminazioni per cavi energia 3M™ QTIII 93-EP sono progettate per cavi polimerici monoconduzione con tensione nominale fino a 24 kV, conformi alle normative HD 620 (IEC 60502). Questo kit di terminazione a freddo in silicone offre un corpo di terminazione prefabbricato monopezzo con tubo di controllo dello stress integrato, mastice per il controllo dello stress, isolamento elastomerico in silicone e strato sigillante contro l'umidità. La tecnologia Cold Shrink consente un'installazione rapida, sicura e senza l'uso di calore o fiamme, adatta a un ampio intervallo di dimensioni e tipi di cavi, con temperature operative da -20°C a +50°C. La connessione di terra è senza saldature grazie a molle a forza costante, e non sono necessari strumenti speciali per il montaggio. Queste terminazioni soddisfano e superano gli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, garantendo affidabilità e durata fino a tre anni in condizioni di temperatura da -40°C a +50°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di terminazione autorestringente a media tensione 3M™ serie QT III, tenuta in mastice integrata. Grazie al corpo isolante in silicone autorestringente, il kit fornisce una soluzione facile e sicura per la terminazione dei cavi di media tensione, con proprietà di resistenza all'ambiente migliorate. Per i sistemi di cavi di alimentazione polimerici, utilizzare la terminazione autorestringente 3M™ QTIII. I nostri kit di terminazione sono progettati per cavi di alimentazione con schermatura in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502) e coprono un'ampia gamma di applicazioni. Sono dotati di un corpo di terminazione autorestringente prefabbricato in un unico pezzo, che consente un'installazione rapida e semplice su un'ampia gamma di tipi e dimensioni di cavi, a temperature comprese tra -20°C e +50°C. Non sono necessari calore/fiamma o strumenti per l'installazione. La terminazione autorestringente 3M™ QTIII soddisfa e supera i requisiti della norma europea CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

38,9 ... 38,9 mm

Kit terminazione autorestringente media tensione 24kV QT-III 3 fasi unipolari