› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale autorestringente media tensione 3M QT-III 24kV trifase unipolare interno

3M
Cod. Rexel 3M7000092198
Cod. Produttore 7000092198

Informazioni principali

  • Serie: QTIII 93 EP610 1
  • Tensione nominale: 24 kV Umax
  • Gamma sezioni cavo: 25 - 630 mm²
  • Diametro isolamento: 16.3 - 58.9 mm
  • Installazione: senza calore o fiamma
  • Temperatura uso: -20°C a +50°C
  • Materiale: Silicone autorestringente
  • Normative: CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4

Descrizione del prodotto

Le terminazioni per cavi energia 3M™ QTIII 93-EP610-1 sono progettate per sistemi di cavi di potenza polimerici monofase con tensione nominale fino a 24 kV, conformi alla norma IEC 60502. Realizzate con tecnologia Cold Shrink, queste terminazioni in silicone offrono un'installazione rapida, sicura e senza l'uso di calore o fiamme, garantendo un'eccellente isolamento elastomerico e un'efficace sigillatura contro l'umidità grazie a uno strato di mastice integrato. Adatte per uso interno, sono compatibili con una vasta gamma di sezioni di cavi da 25 a 120 mm² e diametri di isolamento primario da 16,3 a 27,4 mm. Il design versatile consente un fissaggio senza saldatura della messa a terra tramite molle a forza costante, senza necessità di strumenti speciali. Le terminazioni superano gli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, garantendo affidabilità e durata anche in condizioni operative da -20°C a +50°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di terminazione autorestringente a media tensione 3M™ serie QT III, tenuta in mastice integrata. Grazie al corpo isolante in silicone autorestringente, il kit fornisce una soluzione facile e sicura per la terminazione dei cavi di media tensione, con proprietà di resistenza all'ambiente migliorate. Per i sistemi di cavi di alimentazione polimerici, utilizzare la terminazione autorestringente 3M™ QTIII. I nostri kit di terminazione sono progettati per cavi di alimentazione con schermatura in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502) e coprono un'ampia gamma di applicazioni. Sono dotati di un corpo di terminazione autorestringente prefabbricato in un unico pezzo, che consente un'installazione rapida e semplice su un'ampia gamma di tipi e dimensioni di cavi, a temperature comprese tra -20°C e +50°C. Non sono necessari calore/fiamma o strumenti per l'installazione. La terminazione autorestringente 3M™ QTIII soddisfa e supera i requisiti della norma europea CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

27,4 ... 27,4 mm

Terminale autorestringente media tensione 3M QT-III 24kV trifase unipolare interno