› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminazione autorestringente QT-II 95-EB 62-2 per media tensione interno

3M
Cod. Rexel 3M7100019540
Cod. Produttore 7100019540

Informazioni principali

  • Serie: QT II 95-EB 62-2
  • Tensione nominale: 52 kV Umax
  • Intervallo temperatura: -20°C a +50°C
  • Sezioni cavo: 70-400 mm²
  • Diametro isolamento: 33.0 - 53.0 mm
  • Diametro max capocorda: 53 mm
  • Installazione: autoretraibile a freddo, senza fiamma
  • Standard: IEC 60840 certificato

Descrizione del prodotto

3M QTII 95-EB è una terminazione a freddo monofase per cavi di potenza con schermatura in rame, progettata per cavi con tensione nominale fino a 52 kV secondo la norma IEC 60840. Il corpo della terminazione è realizzato in silicone con dispositivo integrato di controllo dello stress e isolamento elastomerico in silicone, garantendo elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Il design prefabbricato monopezzo consente un'installazione rapida e semplice senza l'uso di calore o fiamme, utilizzabile in un ampio intervallo di temperature da -20°C a +50°C. La tecnologia Cold Shrink permette un montaggio sicuro e veloce tramite l'estrazione del supporto plastico senza necessità di attrezzi speciali. La terminazione è dotata di connessione di terra senza saldatura tramite molle a forza costante e include nastro in silicone per la sigillatura dall'umidità. È adatta per uso interno, con un'ampia gamma di sezioni di cavo da 70 a 1000 mm² e diametri di isolamento primario variabili, garantendo affidabilità e durata anche in condizioni di stoccaggio fino a 3 anni tra -40°C e +50°C. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

materiale isolante

Gomma

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Gomma (silicone)

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

53 ... 53 mm

Terminazione autorestringente QT-II 95-EB 62-2 per media tensione interno