› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit terminazione autorestringente media tensione 36kV per cavi tripolari esterni

3M
Cod. Rexel 3M7000092255
Cod. Produttore 7000092255

Informazioni principali

  • Serie: QTII 94-EB6x-4
  • Tensione nominale: 36 kV Umax
  • Sezioni cavi: 25-240 mm²
  • Diametro isolamento: 21.3-45.7 mm
  • Installazione: senza calore o fiamma
  • Connessione terra: molla a forza costante
  • Resistenza ambientale: -40°C a +50°C
  • Normative: IEC 60502-4, CENELEC HD 629.1

Descrizione del prodotto

Le terminazioni per cavi energia 3M™ QTII 94-EB6x-4 sono progettate per cavi polimerici trifase con tensione nominale fino a 36 kV, conformi alla norma HD 620 (IEC60502). Queste terminazioni a freddo in silicone offrono un'installazione rapida e sicura senza l'uso di calore o fiamme, grazie alla tecnologia Cold Shrink che consente di rimuovere facilmente il supporto plastico. Il corpo prefabricato integra un dispositivo di controllo dello stress e un'isolazione elastomerica in silicone, garantendo una protezione efficace contro le sollecitazioni elettriche. Sono dotate di connessione di terra senza saldature tramite molle a forza costante e sono adatte per uso esterno. La gamma copre diverse sezioni di cavo con diametri variabili, offrendo versatilità e facilità di installazione anche in condizioni ambientali estreme da -20°C a +50°C. Il kit include inoltre nastri siliconici per la sigillatura dall'umidità e resina Scotchcast per il sigillo del punto di giunzione. Le terminazioni soddisfano e superano gli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatto ad uso esterno

Diametro isolamento nucleo del cavo

35 ... 35 mm

Kit terminazione autorestringente media tensione 36kV per cavi tripolari esterni